Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca25/32 pulg.
- Longitud del canal6 pulg.
- Longitud total9-7/8 pulg.
- Diámetro del mango25/32 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto118 °
- Tipo de puntoConvencional
- SerieR51
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha