Motion
052007
Broca de longitud cónica Precision Twist Drill®, serie R52 , material de acero de alta velocidad, tamaño de broca n.o 7 , longitud de canal de 3-5/8 in, longitud total de 6 in
Artículo MI #01686699
No. Fabricante 052007
Precio21.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica Precision Twist Drill®, serie R52 , material de acero de alta velocidad, tamaño de broca n.o 7 , longitud de canal de 3-5/8 in, longitud total de 6 in
Artículo MI #01686699
No. Fabricante 052007
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
Precio21.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    #7
  • Longitud del canal
    3-5/8 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    #7

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    R52
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
6000259 R52 BROCA #7 LONGITUD CÓNICA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good