Motion
059019
Broca espiral de precisión® para aeronave / Broca extralarga - 19/64 pulg., acero de alta velocidad, 3-1/16 pulg. canal, 135 ° punto, 12 pulg. OAL
Artículo MI #01689146
No. Fabricante 059019
Precio42.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca espiral de precisión® para aeronave / Broca extralarga - 19/64 pulg., acero de alta velocidad, 3-1/16 pulg. canal, 135 ° punto, 12 pulg. OAL
Artículo MI #01689146
No. Fabricante 059019
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
Precio42.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    19/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    3-1/16 pulg.
  • En general Longitud  
    12 pulg.
  • Diámetro del mango
    19/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    500-12
  • Mango Tipo  
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
6001350 500-12 BROCA 19/64 A/C EXT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"