Motion
018346
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill® - Serie R18CO , #46, Material de acero de alta velocidad de cobalto, 1-1/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 2-1/8 pulg. OAL
Artículo MI #01689234
No. Fabricante 018346
Precio3.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill® - Serie R18CO , #46, Material de acero de alta velocidad de cobalto, 1-1/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 2-1/8 pulg. OAL
Artículo MI #01689234
No. Fabricante 018346

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #46
  • Canal Longitud  
    1-1/8 pulg.
  • En general Longitud  
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    #46

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de bronce
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M35, M42
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    R18CO
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5997875 R18CO BROCA #46 JOBBERR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron