Motion
018378
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill® - Serie R18CO , #78, Material de acero de alta velocidad de cobalto, 3/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 7/8 pulg. OAL
Artículo MI #01689307
No. Fabricante 018378
Precio7.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill® - Serie R18CO , #78, Material de acero de alta velocidad de cobalto, 3/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 7/8 pulg. OAL
Artículo MI #01689307
No. Fabricante 018378
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
Precio7.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #78
  • Canal Longitud  
    3/16 pulg.
  • En general Longitud  
    7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    #78

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de bronce
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M35, M42
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    R18CO
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5997840 R18CO BROCA #78 JOBBERR