Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca15/16 pulg.
- Longitud del canal6-1/8 pulg.
- Longitud total10-3/4 pulg.
- Tamaño del mango cónico3MT
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto118 °
- Serie209
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha