Motion
091551
Broca de mango reducido Precision Twist Drill® - Material de acero de alta velocidad de 51/64 pulg., acabado con óxido, 51/64 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. OAL
Artículo MI #01691594
No. Fabricante 091551
Precio134.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango reducido Precision Twist Drill® - Material de acero de alta velocidad de 51/64 pulg., acabado con óxido, 51/64 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. OAL
Artículo MI #01691594
No. Fabricante 091551

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio134.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    51/64 pulg.
  • Longitud del canal
    3 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    51/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    R57
  • Tipo de mango
    Tres planos
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    086071915511

Descripción general

Descripción del fabricante
6000023 R57 BROCA 51/64 S&D 1/2"