Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/16-1/2 pulg.
- Tamaño de broca más grande1/2 pulg.
- Tamaño de broca más pequeño1/16 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de piezas29
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieR40C
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha
- UPC_NO086071999030