Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de Corte3/8 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro3/32 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Mango Diámetro1/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte no central
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Número de Canales2
- SerieEB3302
- Tipo de mangoRedondo liso
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Extremo esféricoExtremo no esférico
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Canal recto o en espiralEspiral