Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la brocaD
- Longitud del canal1-3/8 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Diámetro del mangoD
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieR42C
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha
- UPC_NO086071428042
Descripción general
Descripción del fabricante
5999350 R42C BROCA D MÁQUINA TORNILLO