Motion
046040
Broca de longitud de máquina de tornillo - 5/8 pulg., Material de acero de alta velocidad de cobalto, 2-3/4 pulg. Canal, 135 ° Ángulo de punta, 4-1/4 pulg. Longitud total
Artículo MI #01695567
No. Fabricante 046040
Precio107.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 5/8 pulg., Material de acero de alta velocidad de cobalto, 2-3/4 pulg. Canal, 135 ° Ángulo de punta, 4-1/4 pulg. Longitud total
Artículo MI #01695567
No. Fabricante 046040

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio107.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    5/8 pulg.
  • Longitud del canal
    2-3/4 pulg.
  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de bronce
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M35, M42
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    M40CO
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Taladro de cortadoras
    Láminas (extremo único)
  • Especificación
    ANSI
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    086071460400

Descripción general

Descripción del fabricante
5995994 M40CO BROCA 5/8 TORNILLO MAQUINADO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo