Motion
02-341551
02-341551 Bomba de pistón axial hidráulica - PVQ, desplazamiento 21.1 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #01695993
No. Fabricante 02-341551
Precio9,234.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-341551 Bomba de pistón axial hidráulica - PVQ, desplazamiento 21.1 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #01695993
No. Fabricante 02-341551
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
Su precio$9,234.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1.3125 en junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de salida
    1-5/16 en junta tórica SAE
  • Tamaño de la rosca del puerto
    1-5/8–12 AAG;1-1/16–12 AAG

Detalles

  • Tipo de control
    Compensador de presión
  • Desplazamiento
    21.1 cm3/r
  • Tipo de desplazamiento
    Circuito abierto
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta
  • Tipo de montaje
    Brida SAE B 2-Bolt
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral
  • Tipo de puerto
    Estándar
  • Serie
    PVQ

Descripción general

Descripción del fabricante
PVQ20B2RSS1S21CM712
  • Muchas bombas PVQ están disponibles en una configuración de accionamiento directo para adaptarse a una multitud de requisitos de aplicación e instalación
  • Los PVQ silenciosos tienen excelentes características de funcionamiento, y las numerosas opciones de control y montaje de las bombas permiten elegir el modelo óptimo para cualquier aplicación
  • Además, los PVQ poseen la misma durabilidad y las características de larga vida útil que se esperan de los mejores productos industriales en el mercado actual

También puede gustarle

Los clientes también compraron