Motion
04338 CORREA DE TELA CON COSTURA DE VIDRIO 461F  4"X106"P60 YF DE PESO

3M
04338 GLASS SEAMING CLOTH BELT 461F 4"X106"P60 YF-WEIGHT

3M™ Correa de tela de costura de vidrio 461F, 4 in x 106 in P60 YF de peso, 5 por caja 5 cajas por caja
Artículo MI #01697153
No. Fabricante 04338 GLASS SEAMING CLOTH BELT 461F 4"X106"P60 YF-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
04338 GLASS SEAMING CLOTH BELT 461F 4"X106"P60 YF-WEIGHT

3M™ Correa de tela de costura de vidrio 461F, 4 in x 106 in P60 YF de peso, 5 por caja 5 cajas por caja
Artículo MI #01697153
No. Fabricante 04338 GLASS SEAMING CLOTH BELT 461F 4"X106"P60 YF-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    106 pulg.
  • Ancho de la correa
    4 pulg.
  • Longitud total
    106 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    P60
  • Número de stock del fabricante
    60410014090
  • Número de Upc del fabricante
    00051144043385
  • UPC_NO
    00051144043385

Descripción general

Descripción del fabricante
04338 CORREA DE TELA DE COSTURA DE VIDRIO 461F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Banda abrasiva flexible diseñada para crear acabados brillantes en bordes de vidrio planos o curvos
  • El mineral de carburo de silicio proporciona una acción de corte afilada y produce un acabado uniforme
  • El soporte de poliéster de peso Y resistente al agua se puede utilizar con lubricantes líquidos
  • La construcción de capa cerrada es ideal para el lijado de vidrio y proporciona un acabado fino y consistente
  • La unión de resina antifricción resiste el calor y ofrece una larga duración