Motion
01988

3M
01988

3MGeneral Rueda de corte de propósito 01988, 3 pulg. x 1
Artículo MI #01697175
No. Fabricante 01988
Precio4.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01988

3MGeneral Rueda de corte de propósito 01988, 3 pulg. x 1
Artículo MI #01697175
No. Fabricante 01988
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
Su precio$4.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    0.3750 pulg. | 9.53 mm
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Grosor general
    0.0625 pulg.
  • Peso
    0.033 lb
  • Diámetro de la rueda
    3.0000 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/16 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Triturado | Corte
  • Tipo de archivo adjunto
    Tuerca de retención
  • Tipo de bono
    Resina
  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.- Rígido, rueda reforzada con resina unida que proporciona una excelente durabilidad - Rueda versátil adecuada para cortar una amplia variedad de materiales - Granos de óxido de aluminio resistentes cortados rápidamente para mejorar la productividad - Fijación fácil a la herramienta de corte adecuada con cubo y tuerca de retención que proporciona un reemplazo simple y rápido de los discos desgastados - La rueda debe tener una velocidad de funcionamiento máxima mayor o igual a la velocidad máxima de la herramienta eléctrica utilizada - DEBE USARSE CON BRIDAS APROBADAS POR ANSI PARA RUEDAS DE CORTE TIPO 1 Y UNA PROTECCIÓN DE RUEDA QUE SE AJUSTE AL TAMAÑO DE LA RUEDA DE CORTE
  • Número de Upc del fabricante
    00051131019881
  • Material
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • UPC_NO
    00051131019881
  • Tipo de rueda
    T1

Descripción general

Descripción del fabricante
7100229881 3M PUNTO DE CORTE DE USO GENERAL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.- Rígido, rueda reforzada con resina unida que proporciona una excelente durabilidad - Rueda versátil adecuada para cortar una amplia variedad de materiales - Granos de óxido de aluminio resistentes cortados rápidamente para mejorar la productividad - Fijación fácil a la herramienta de corte adecuada con cubo y tuerca de retención que proporciona un reemplazo simple y rápido de los discos desgastados - La rueda debe tener una velocidad de funcionamiento máxima mayor o igual a la velocidad máxima de la herramienta eléctrica utilizada - DEBE USARSE CON BRIDAS APROBADAS POR ANSI PARA RUEDAS DE CORTE TIPO 1 Y UNA PROTECCIÓN DE RUEDA QUE SE AJUSTE AL TAMAÑO DE LA RUEDA DE CORTE