Motion
82461 ROLLO DE DISCO DE PELÍCULA STIKIT DORADO 255L  5" X NH P400

3M
82461 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 255L 5"XNH P400

Disco de acabado recubierto Stikit- 5.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, grano P400
Artículo MI #01697839
No. Fabricante 82461 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 255L 5"XNH P400
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
82461 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 255L 5"XNH P400

Disco de acabado recubierto Stikit- 5.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, grano P400
Artículo MI #01697839
No. Fabricante 82461 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 255L 5"XNH P400
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, lijado
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Amarillo
  • Color del disco
    Oro
  • Flexible
  • Número de grano
    P400
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    125
  • Número de stock del fabricante
    60440256562
  • Número de Upc del fabricante
    00051144824618
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • UPC_NO
    00051144824618

Descripción general

Descripción del fabricante
82461 ROLLO DE DISCO DE PELÍCULA DE ORO STIKIT 255L
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cómoda forma enrollable que elimina la necesidad de retirar los revestimientos de disco de los discos individuales
  • El soporte adhesivo Stikit 3M™ permite una aplicación rápida y fácil de retirar
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido, una larga vida útil y un rendimiento profesional en muchas superficies
  • El soporte de película resistente al desgarro proporciona un acabado consistente y de tolerancia cercana
  • La construcción de capa abierta y el recubrimiento resistente a la carga evitan que el polvo y los residuos obstruyan el disco y ofrecen una
  • Cómoda forma de rollo de disco
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good