Motion
5340051000

AVENTICS
5340051000

Válvula pilotada neumática - Con puerto de cuerpo (lado), puerto 3 , 1 posición, piloto simple
Artículo MI #01702504
No. Fabricante 5340051000
Precio89.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5340051000

Válvula pilotada neumática - Con puerto de cuerpo (lado), puerto 3 , 1 posición, piloto simple
Artículo MI #01702504
No. Fabricante 5340051000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio89.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    50.5 mm
  • Longitud total
    55 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 BSPP (entrada)
  • Tamaño/tipo del puerto 3
    ISO 8 x 1 (escape)

Detalles

  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Caudal
    35.31 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +10 bar
  • Estado normal
    Normalmente abierto
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    1
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +3 a +10 bar
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Material del sello
    ABS

Descripción general

Descripción del fabricante
5340051000 ND7 VLV SIN RETORNO,G1/4-Q8X1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"