Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1875 pulg.
- Anillo interior Ancho1.1810 pulg.
- Exterior Diámetro3.0938 pulg.
Detalles
- Material del cojineteGoma
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante8865590097920
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Cojinete de repuestoFHSR206-19
- Tipo de selloRST
- SerieRCSM
- UPC_NO1200106999294