Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro2.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- En general Altura1.2600 pulg.
- Longitud total Diámetro4.5625 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590096251
- Tipo de montajeRedondo 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoFHS206-20G
- Tipo de selloRST
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106977018