Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento6020
- Peso0.86 lb
Detalles
- Número de cadenaN60
- Componente de acoplamientoCadena
- Estilo de acoplamientoCadena
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de cadena
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Número de catálogo del fabricante630820
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288499626
- MaterialDelrin
- Número de enlaces20
- Número de dientes20
- Tipo de piezaCadena
- Tipo de productoCadenas de acoplamiento de cadena
- EstiloN600
- UPC_NO662288499626
Descripción general
- No se requiere mantenimiento
- Puede admitir una desalineación máxima de 1 grado