Motion
EMSF-27 CPJ

SEALMASTER
EMSF-27 CPJ

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.6875 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), servicio mediano, sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #01754571
No. Fabricante EMSF-27 CPJ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
EMSF-27 CPJ

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.6875 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), servicio mediano, sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #01754571
No. Fabricante EMSF-27 CPJ

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.3750 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.6875 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.0313 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-5/32 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.1563 pulg.
  • Longitud total
    5.6300 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.6250 pulg.
  • Ancho general
    5.6300 pulg.
  • Peso
    6.65 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Número de cojinete
    AR-3-111
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Rodamiento de bolas con brida de cuatro pernos de hierro fundido montado Sealmaster - Acero con rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - EMSF-27 CPJ
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Capacidad de carga dinámica
    7889 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de catálogo del fabricante
    EMSF-27 CPJ
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461127032
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    3550 rpm
  • Velocidad máxima
    3550 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7889 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5216 lbf
  • Relubricable
  • Cojinete de repuesto
    AR-3-111
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Autoalineación
  • Serie
    EMSF
  • Capacidad de carga estática
    5216 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461127032

Descripción general

Descripción del fabricante
EMSF-27 FLG CPJ
  • Rodamientos de anillo interno extendidos en anillo de expansión con carcasa de hierro fundido epoxi recubierto con polvo que permiten la expansión axial
  • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
  • Sello de laberinto de fieltro y dedo para entornos secos y polvorientos
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"