Motion
NATR10-X
Rodillo de horquilla cilíndrica - Diámetro del rodillo de 30 mm, calibre de 10 mm, ancho del rodillo de 14 mm, abierto
Artículo MI #01754604
No. Fabricante NATR10-X
Precio84.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla cilíndrica - Diámetro del rodillo de 30 mm, calibre de 10 mm, ancho del rodillo de 14 mm, abierto
Artículo MI #01754604
No. Fabricante NATR10-X
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
Su precio$84.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Rodillo Diámetro  
    30 mm
  • Rodillo Ancho  
    14 mm
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Número de Upc del fabricante
    4012802425253
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +140 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1530 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1890 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    NATR-X
  • UPC_NO
    4012802425253

Descripción general

Descripción del fabricante
NATR10-X