Motion
1364
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 190 :1, 1/6 hp, 180 V, 9.0 rpm, TENV, montaje frontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #01782678
No. Fabricante 1364
Precio1,793.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 190 :1, 1/6 hp, 180 V, 9.0 rpm, TENV, montaje frontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #01782678
No. Fabricante 1364
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
Precio1,793.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    190 :1
  • Carga colgada
    200 lb
  • Peso
    19.50 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    0.85 A
  • Par de carga completa
    358 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.31.3000
  • Caballos de entrada
    1/6 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    180 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • Marco NEMA
    42A
  • RPM de salida
    9.0 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Etapa
    3
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
1364 1/6.7HP 8 TENV 180VDC 42A

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"