Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1.0000 pulg.
- Inner Ring Width1.27 pulg.
- Outer Ring Width1.2500 pulg.
- Outside Diameter2.5000 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Ancho del rodillo1.2500 pulg.
- Peso1.28 lb
Details
- Detalles adicionalesT74970 - Guía de mástil RBC y cojinete de polea de cadena - Orificio de 0.9995" x 2.5000" OD
- AplicaciónMástiles y carros de camiones elevadores, grúas de viaje, líneas transportadoras
- Material del cojineteAcero
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Número de Upc del fabricante637400013059
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorRedondeado
- Tipo de productoRodamientos guía del mástil
- Tipos de productosCojinete del rodillo de guía del mástil
- Capacidad de carga dinámica radial11300 lbf
- Capacidad de carga estática radial18300 lbf
- Tipo de cojineteGuía de mástil/Rodillos de carro
- UPC_NO637400013059
Descripción general
Descripción del fabricante
T74970 BRG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for PackagingRBC Bearing solutions for packaging applications such as palletizing and can and bottle filling.
View Literature
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature