Motion
S-526-UY
Diámetro de rueda de 6.0000 pulg., ancho de cara de 2.0000 pulg., capacidad de carga de 900 lb
Artículo MI #01812702
No. Fabricante S-526-UY
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de rueda de 6.0000 pulg., ancho de cara de 2.0000 pulg., capacidad de carga de 900 lb
Artículo MI #01812702
No. Fabricante S-526-UY
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Altura total
    7-1/2 pulg.
  • Peso
    6 lb
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    900 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    52
  • Tipo
    Unilast

Descripción general

Descripción del fabricante
S-526-UY RUEDA GIRATORIA 52 6X2 UNILAST
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"