Motion
2040FC2A-4.120

FALK
2040FC2A-4.120

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 4.120:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835655
No. Fabricante 2040FC2A-4.120
Precio14,714.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2040FC2A-4.120

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 4.120:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835655
No. Fabricante 2040FC2A-4.120
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
Precio14,714.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    13.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    18.4400 pulg., 468.38 mm
  • Ancho de la carcasa
    381 mm;15.0000 pulg.
  • Relación
    4.120:1
  • Peso
    200.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    10056198
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934101892
  • Potencia de entrada máxima
    28.50 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934101892

Descripción general

Descripción del fabricante
2040FC2A-4.120 ULTRAMAX

También puede gustarle

Los clientes también compraron