Motion
2050FC2A-3.283

FALK
2050FC2A-3.283

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 3.283:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835690
No. Fabricante 2050FC2A-3.283
Precio17,964.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2050FC2A-3.283

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 3.283:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835690
No. Fabricante 2050FC2A-3.283
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
Su precio$17,964.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    14.5200 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    21.5400 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    16.6000 pulg.
  • Relación nominal
    3.283:1
  • Relación
    3.283:1
  • Peso
    340.00 lb

Detalles

  • Relación real
    3.283:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    10056215
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934102080
  • Potencia de entrada máxima
    68.00 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934102080

Descripción general

Descripción del fabricante
2050FC2A-3.283 ULTRAMAX

También puede gustarle

Los clientes también compraron