Motion
2050FC2A-11.08

FALK
2050FC2A-11.08

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 11.08:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835706
No. Fabricante 2050FC2A-11.08
Price$17,964.02/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2050FC2A-11.08

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 11.08:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835706
No. Fabricante 2050FC2A-11.08
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
Su precio$17,964.02/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la carcasa
    14.5200 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    21.5400 pulg., 547.12 mm
  • Ancho de la carcasa
    16.6000 pulg.;421.64 mm
  • Relación nominal
    11.08:1
  • Relación
    11.08:1
  • Peso
    340.00 lb

Details

  • Relación real
    11.08:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    2050FC2A-11.08
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934102165
  • Potencia de entrada máxima
    63.20 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934102165

Descripción general

Descripción del fabricante
2050FC2A-11.08 ULTRAMAX

You May Also Like

Los clientes también compraron