Motion
GEC 320  TXA-2RS

SKF
GEC 320 TXA-2RS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 320 mm, 440 mm OD, Ancho del anillo interior de 160 mm, Sellado
Artículo MI #01845873
No. Fabricante GEC 320 TXA-2RS
Precio80,075.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GEC 320 TXA-2RS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 320 mm, 440 mm OD, Ancho del anillo interior de 160 mm, Sellado
Artículo MI #01845873
No. Fabricante GEC 320 TXA-2RS
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
Precio80,075.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    320 mm
  • Anillo interior Ancho  
    160 mm
  • Desalineación Ángulo  
    4 °
  • Ancho del anillo exterior
    135 mm
  • Exterior Diámetro  
    440 mm
  • Ancho general
    160 mm
  • Peso
    194.67 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571875538
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 a +100 °C °F
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Tejido PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14000 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    23000 kN
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    7316571875538

Descripción general

Descripción del fabricante
GEC 320 TXA 2RS BRG
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"