Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de escape0.3750 NPT
- Altura total50 mm
- Longitud total56 mm
- Ancho general56 mm
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Peso205 g
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv60 (entrada a salida) mm2, 70 (salida a escape) mm2
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento7 psi
- Rango de presión de funcionamiento7 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba218 psi
- Material del selloNitrilo
- SerieAQ
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarNPT