Motion
AMG650-N14BD
SEPARADOR DE AGUA
Artículo MI #01952105
No. Fabricante AMG650-N14BD
Precio338.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SEPARADOR DE AGUA
Artículo MI #01952105
No. Fabricante AMG650-N14BD
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
Precio338.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    650
  • Altura total
    368 mm
  • Longitud total
    180 mm
  • Ancho general
    160 mm
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT
  • Peso
    4.2 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    El separador de agua de la serie AMG se instala en la línea de presión de aire para eliminar las gotas de agua del aire comprimido. Está disponible en 7 tamaños con una variedad de combinaciones opcionales para satisfacer los requisitos de su aplicación.
  • Opciones del recipiente
    Cuenco de metal con mirilla
  • País de origen
    JP
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Vida útil del elemento
    2 años
  • Tipo de filtro
    Separador de agua
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    212 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Serie
    AMG
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA,UL,JIS
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AMG650-N14BD SEPARADOR DE AGUA
  • Separador de agua con posible conexión modular
  • Tasa de eliminación de agua: 99 %
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
  • Opciones: material de fluorolubricación, presión de aire media, guía de drenaje, dirección de inversión de ENTRADA-SALIDA, lavado desengrasante, vaselina blanca

También puede gustarle