Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo80
- Altura total283 mm
- Ancho general100 mm
- Peso1.62 kg
Detalles
- Capacidad del recipienteNo incluido en la lista
- Material del recipientePolicarbonato
- Opciones del recipienteProtección
- IncluyeProtector del recipiente
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Caudal máximo12500 pulg./min
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Aceite Capacidad16.91 fl oz (EE. UU.)
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Presión de prueba218 psi
- Lubricantes recomendadosAceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
- SerieAL
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Atomiza el lubricante en partículas finas a una velocidad uniforme
- Velocidad de goteo fácilmente controlada con el domo de visión
- Se puede llenar bajo presión
- La protección del recipiente es estándar
- El amortiguador impide la inundación de aceite