Motion
LHMF 300/5

SKF
LHMF 300/5

Tamaño de 5000 ml, envase, color ámbar
Artículo MI #01981937
No. Fabricante LHMF 300/5
Precio170.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LHMF 300/5

Tamaño de 5000 ml, envase, color ámbar
Artículo MI #01981937
No. Fabricante LHMF 300/5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio170.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5000 ml
  • Peso neto
    9.72 lb
  • Vida útil
    5 años

Detalles

  • Certificación
    Prueba de óxido, ASTM D665 A/B: aprobado, limpieza, ISO 4406:2021 18/17/13: aprobado
  • Color
    Ámbar
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Punto de inflamación
    415 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    113 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
LHMF300/5 MT.FLUIDO