Motion
ZSM1-T115L
Estilo de diafragma del interruptor de vacío
Artículo MI #01982883
No. Fabricante ZSM1-T115L
Precio139.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estilo de diafragma del interruptor de vacío
Artículo MI #01982883
No. Fabricante ZSM1-T115L
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
Precio139.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    23 mm
  • Longitud total
    52.5 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Tamaño del puerto
    NPT 1/8
  • Peso
    65 g

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    Cable conductor de 3 m, extremos de cable libres
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Histéresis
    15 kPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +0.5 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tuberías
    1/8 NPT
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    ZSM
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Acción de cambio
    NPN

Descripción general

Descripción del fabricante
ZSM1-T115L INTERRUPTOR DE VACÍO
  • Interruptor de vacío básico con ajuste giratorio de una señal de salida de tensión de nivel de suministro
  • Rango de vacío: -80 a -27 kPa
  • Salida: tensión de nivel de alimentación conmutada
  • Requisito de fuente de alimentación: de 4.5 a 28 V CC (estado sólido) o 100V CA/CC (junta)
  • Repetibilidad: ±10 % o menos
  • Tamaños de puerto: 1/8 RC o 1/8 NPTF macho, o para montaje en generadora ZM

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"