Motion
ZU05L
SMC® ZU05L Vacuum Ejector, 0.5mm Nozz. Diám., -48kPa máx. Vac. Pulse., Máximo de +0.45MPa Supp. Pulse.
Artículo MI #01982896
No. Fabricante ZU05L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SMC® ZU05L Vacuum Ejector, 0.5mm Nozz. Diám., -48kPa máx. Vac. Pulse., Máximo de +0.45MPa Supp. Pulse.
Artículo MI #01982896
No. Fabricante ZU05L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Boquilla Diámetro  
    0.5 mm
  • Tipo de puerto de suministro
    6 Hembra One Touch mm
  • Tamaño del puerto de vacío
    6 mm
  • Tipo de puerto de vacío
    6 Hembra One Touch mm

Detalles

  • Tipo de escape
    Sin silenciar
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Presión máxima de vacío
    -48 kPa
  • Presión de prueba
    +0.7 MPa
  • Rango de presión de suministro
    Máximo de +0.45 MPa
  • Sexo del puerto de vacío
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
ZU05L EYECTOR DE VACÍO

También puede gustarle