Especificaciones
Dimensiones
- Boquilla Diámetro0.5 mm
- Tipo de puerto de suministro6 Hembra One Touch mm
- Tamaño del puerto de vacío6 mm
- Tipo de puerto de vacío6 Hembra One Touch mm
Detalles
- Tipo de escapeSin silenciar
- Compensación de fluidoAire
- Presión máxima de vacío-85 kPa
- Presión de prueba+0.7 MPa
- Rango de presión de suministroMáximo de +0.45 MPa
- Sexo del puerto de vacíoMujer