Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de escape6 mm
- Altura total15.4 mm
- Longitud total40.7 mm
- Tamaño del puertoEmpujar para conectar de 6 mm
- Peso6 g
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv2.4 (entrada a salida) mm2, 2.7 (salida de escape) mm2
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento14 psi
- Rango de presión de funcionamiento14 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba218 psi
- Material del selloNitrilo
- SerieAQ
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarISO
Descripción general
- Accesorios integrados de un solo toque
- Silenciador integrado opcional
- Ahorro de espacio
- Peso ligero