Motion
ARJ210-M5B
Regulador de aire miniatura - Puerto de entrada métrico, rosca de entrada recta, 5 mm, rosca de salida métrica, Recto, 15 a 100 psi
Artículo MI #01984194
No. Fabricante ARJ210-M5B
Precio27.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire miniatura - Puerto de entrada métrico, rosca de entrada recta, 5 mm, rosca de salida métrica, Recto, 15 a 100 psi
Artículo MI #01984194
No. Fabricante ARJ210-M5B
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
Precio27.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    2
  • Tamaño del puerto de entrada
    5 mm
  • Tamaño del puerto de salida
    5 mm
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Opciones incluidas
    Soporte de montaje
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión máxima establecida
    101.5 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Sistema métrico
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire miniatura
  • Serie/sistema
    ARJ210
  • Ajustar rango de presión
    29 a 101.5 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ARJ210-M5B REGULADOR, MINI PT
  • Regulador miniatura, ARJ210
  • Cuerpo ligero de aluminio (60g)
  • Se proporcionan dos estilos de conexiones de tuberíapara el lado de entrada: 1/8 macho y M5 hembra
  • Opciones: soporte, manómetro

You May Also Like

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good