Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/8 estándar
- Tipo de puerto de entrada1/4 hembra BSPT roscado
- Tipo de puerto de salida1/4 hembra BSPT roscado
Detalles
- MediciónSalida del medidor
- Tipo de tuberíaCodo
- Rosca estándarSalida del medidor
Descripción general
- Estilo en línea estándar del controlador de velocidad
- Tamaños de cuerpo: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Tamaños de puerto: M3, M5, 01, 02, 03, 04