Motion
AS2200M-02
Control de flujo AS con 1/8, tamaño de cuerpo 1/4 estándar
Artículo MI #01984389
No. Fabricante AS2200M-02
Precio20.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Control de flujo AS con 1/8, tamaño de cuerpo 1/4 estándar
Artículo MI #01984389
No. Fabricante AS2200M-02
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
Precio20.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/8, 1/4 estándar
  • Tipo de puerto de entrada
    1/4 hembra BSPT roscado
  • Tipo de puerto de salida
    1/4 hembra BSPT roscado
  • Altura total
    39.9 mm
  • Ancho general
    19.5 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón, zinc
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.6 (flujo controlado) mm2, 6.5 (flujo libre) mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    BSPT
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
AS2200M-02 CONTROL DE VELOCIDAD, VELOCIDAD BAJA
  • Controlador de velocidad con accesorios de un solo toque
  • Tamaños de cuerpo: M5, 1/8, A1/4
  • Estilo de codo de conexión directa del cilindro
  • Control de entrada o salida del medidor
  • Tamaños de puerto: M5, 01, 02

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"