Especificaciones
Dimensiones
- Altura total112 mm
- Longitud total141 mm
- Ancho general62 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.9 Cv, 1.1 Cv
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de solenoidesIndividual
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 140 °F
- Material del selloMetal
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Consumo de energía del solenoide1.8 (CC) W
- Corriente de suministro del solenoide75 mA
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosISO 5599/1
Descripción general
- Válvula de solenoide de interfaz ISO tamaño 1
- Fluido: aire/gas inerte
- Presión de funcionamiento: 0.1 a 1.0MPa
- Solenoides simples o dobles
- Las opciones incluyen luz indicadora, anulación manual directa, estilo de empaquetadura en cuña, piloto individual EXH, supresor de sobretensión