Especificaciones
Dimensiones
- Exhibidor exterior Diámetro43 mm
- Peso70 g
Detalles
- Mostrar rango de presiónDe 0 a 0.2 MPa
- Tipo de indicadorManómetro
- Tipo de montajeMontaje posterior central
- Graduación de la báscula0.2 MPa
- Conexión de rosca1/8 BSPT
Descripción general
- Manómetro de uso general
- Ø43 una vez al día
- Rosca en la parte posterior
- Precisión de indicación: ±3% F.S. (rango completo)