Especificaciones
Dimensiones
- Altura total69 mm
- Longitud total155.5 mm
- Tamaño/tipo del puerto 13/8 BSPT
- Peso1.3 kg
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire, gases inertes, líquido, agua
- HistéresisDe 0.03 a 0.4 MPa
- Tipo de montajeSoporte
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe +5 a +80 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+1.5 MPa
- SerieES
- Estándares cumplidosCE, CSA/UL, EN ISO, ISO 14001, ISO 4414, ISO 9001, JIS B 8370