Especificaciones
Dimensiones
- Altura total76 mm
- Longitud total93.5 mm
- Ancho general202.3 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieVF5000
- Puerto(s) del colector3/8 NPTF
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+102 psi
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones2
- Rango de temperatura de funcionamiento+14 a +122 °F
- SerieVF
Descripción general
- Colector serie NVF5000
- Roscas norteamericanas (NPT)
- Tipo de colector: montaje B (base única)
- Estaciones máximas: 15
- Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2
- Común/SUP, Común/EXH