Especificaciones
Dimensiones
- Altura total57.5 mm
- Longitud total80.5 mm
- Ancho general97.3 mm
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 4 mm
Detalles
- País de origenCN
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSY3000
- Puerto(s) del colector4 mm
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- ModeloMontaje en base
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones6
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- SerieSY
- Rosca estándarAjuste con un solo toque
- Tipo de cableadoConector individual
Descripción general
- Colector tipo excedente de barras para SY3000
- Válvulas cableadas individualmente
- Puertos P, EA y EB comunes
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- 13 tamaños de puerto disponibles