Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Altura total4.74 pulg.
- Longitud total1.57 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso0.42 lb
Detalles
- Capacidad del recipiente0.27 oz
- Material del recipienteRecipiente de policarbonato
- Opciones del recipienteCon protección
- Método de drenajeAutomático
- Tipo de drenajeAutomático
- Clasificación del filtro20 μm
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Flujo de aire máximo37 scfm
- Presión máxima de funcionamiento220 psi
- Clasificación de micras20 micras
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT
Descripción general
Descripción del fabricante
NAF2000-N01BD-7C-20 FILTRO MODULAR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad