Motion
NAF2000-N02BD-7C-2

SMC CORP OF AMERICA
NAF2000-N02BD-7C-2

FILTRO MODULAR *LQA
Artículo MI #02004407
No. Fabricante NAF2000-N02BD-7C-2
Precio32.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NAF2000-N02BD-7C-2

FILTRO MODULAR *LQA
Artículo MI #02004407
No. Fabricante NAF2000-N02BD-7C-2
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
Precio32.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Altura total
    4.74 pulg.
  • Longitud total
    1.57 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    240 g

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    0.27 oz
  • Material del recipiente
    Recipiente de policarbonato
  • Opciones del recipiente
    Con protección
  • Método de drenaje
    Manual
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    2 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Flujo de aire máximo
    37 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    220 psi
  • Clasificación de micras
    2 micras
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Serie
    AF
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
NAF2000-N02BD-7C-2 MÓDULO DEL FILTRO DE AIRE
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"