Especificaciones
Dimensiones
- Altura total5.08 pulg.
- Longitud total2.09 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso0.64 lb
Detalles
- Capacidad del recipiente0.78 oz
- Material del recipienteCuenco de metal
- Método de drenajeAutomático
- Tipo de drenajeAutomático
- Clasificación del filtro40 μm
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Flujo de aire máximo100 scfm
- Presión máxima de funcionamiento220 psi
- Clasificación de micras40 micras
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT