Motion
NAF3000-N03BD-7-2

SMC CORP OF AMERICA
NAF3000-N03BD-7-2

Filtro de aire de estilo modular - 2 micras, 100 scfm, 3/8 NPT puertos, recipiente de metal, drenaje manual
Artículo MI #02004527
No. Fabricante NAF3000-N03BD-7-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NAF3000-N03BD-7-2

Filtro de aire de estilo modular - 2 micras, 100 scfm, 3/8 NPT puertos, recipiente de metal, drenaje manual
Artículo MI #02004527
No. Fabricante NAF3000-N03BD-7-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Altura total
    5.08 pulg.
  • Longitud total
    2.09 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    0.78 oz
  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Método de drenaje
    Manual
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    2 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Flujo de aire máximo
    100 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    220 psi
  • Clasificación de micras
    2 micras
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
NAF3000-N03BD-7-2 FILTRO MODULAR SIN
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"