Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo40
- Longitud total2.76 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso1.21 kg
Detalles
- Capacidad del recipiente1.52 oz
- Material del recipienteRecipiente de policarbonato
- Método de drenajeManual
- Tipo de drenajeManual
- Clasificación del filtro10 μm
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Flujo de aire máximo212 scfm
- Presión máxima de funcionamiento220 psi
- Clasificación de micras10 micras
- Sexo del puertoMujer
- SerieAF
- Rosca estándarNPT