Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.76 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Peso1.98 lb
Detalles
- Capacidad del recipiente1.52 oz
- Material del recipienteCuenco de metal
- Método de drenajeAutomático
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente abierto)
- Clasificación del filtro20 μm
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Flujo de aire máximo283 scfm
- Presión máxima de funcionamiento220 psi
- Clasificación de micras20 micras
- Sexo del puertoMujer
- SerieAF
- Rosca estándarNPT